軸径(Φmm)50付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)206寸法H(mm)57.2軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM16寸法A(mm)60ユニット質量(kg)2.59寸法S(mm)19記号準特記号:HR5寸法B(mm)51.6軸受箱の呼び番号P210寸法N(mm)20寸法J(mm)159寸法H1(mm)22寸法H2(mm)114寸法N1(mm)25内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)87寸法H5(mm)120寸法A5(mm)98寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2材質(ゴムシール)シリコンゴム