軸径(Φmm)90付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)327寸法H(mm)101.6軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM22寸法A(mm)88ユニット質量(kg)18.2寸法S(mm)39.7記号準特記号:HR5寸法B(mm)96軸受箱の呼び番号P218寸法N(mm)27寸法J(mm)262寸法H1(mm)34寸法H2(mm)200寸法N1(mm)33内部すきま予圧記号軸受:C4寸法H5(mm)211寸法A5(mm)164寸法A7(mm)17基本定格荷重Cr(kN)95.5基本定格荷重Cor(kN)71.4材質(ゴムシール)シリコンゴム