軸径(Φmm)17付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)94寸法H(mm)89軸受呼び番号UC203寸法L1(mm)61寸法A(mm)32ユニット質量(kg)0.76寸法S(mm)12.7記号準特記号:HR5寸法B(mm)31寸法L2(mm)10軸受箱の呼び番号T204寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法A1(mm)12寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法N1(mm)16寸法A2(mm)21寸法N2(mm)32内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)55寸法L5(mm)96寸法A5(mm)62寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム