曜日別特売
CUCT204CE-C4HR5 耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628758

耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)20注文コード60628758品番CUCT204CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
軸径(Φmm)20付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)94寸法H(mm)89軸受呼び番号UC204寸法L1(mm)61寸法A(mm)32ユニット質量(kg)0.74寸法S(mm)12.7記号準特記号:HR5寸法B(mm)31寸法L2(mm)10軸受箱の呼び番号T204寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法A1(mm)12寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法N1(mm)16寸法A2(mm)21寸法N2(mm)32内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)55寸法L5(mm)96寸法A5(mm)62寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする