軸径(Φmm)40付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)144寸法H(mm)114軸受呼び番号UC208寸法L1(mm)88寸法A(mm)49ユニット質量(kg)2.4寸法S(mm)19記号準特記号:HR5寸法B(mm)49.2寸法L2(mm)16軸受箱の呼び番号T208寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法N1(mm)19寸法A2(mm)33寸法N2(mm)49内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)82寸法L5(mm)144寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9材質(ゴムシール)シリコンゴム