軸径(Φmm)60付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)194寸法H(mm)146軸受呼び番号UC212寸法L1(mm)119寸法A(mm)64ユニット質量(kg)5.1寸法S(mm)25.4記号準特記号:HR5寸法B(mm)65.1寸法L2(mm)19軸受箱の呼び番号T212寸法L3(mm)102寸法N(mm)35寸法A1(mm)22寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法N1(mm)32寸法A2(mm)42寸法N2(mm)64内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)102寸法L5(mm)194寸法A5(mm)114寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1材質(ゴムシール)シリコンゴム