軸径(Φmm)85付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)260寸法H(mm)198軸受呼び番号UC217寸法L1(mm)162寸法A(mm)73ユニット質量(kg)11.2寸法S(mm)34.1記号準特記号:HR5寸法B(mm)85.7寸法L2(mm)29軸受箱の呼び番号T217寸法L3(mm)157寸法N(mm)48寸法A1(mm)30寸法H1(mm)173寸法H2(mm)124寸法N1(mm)38寸法A2(mm)54寸法N2(mm)73内部すきま予圧記号軸受:C4寸法L5(mm)260寸法A5(mm)150寸法A7(mm)16基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8材質(ゴムシール)シリコンゴム