曜日別特売
UCF204E-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 60629318

UCF204E-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 60629318
UCF204E-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 60629318

耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60629318品番UCF204E-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状角フランジ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする