M2622 爪ブラシ モノタロウ 60630212

 

M2622 爪ブラシ モノタロウ 60630212 M2622 爪ブラシ モノタロウ 60630212 M2622 爪ブラシ モノタロウ 60630212

爪ブラシ

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60630212 品番M2622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

爪や指先の汚れをきれいに落とします。

用途爪の汚れ落としに 寸法(mm)180×69×40 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ハンドル部)ポリエチレン
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60630212 M2622 20224576 M13-5BR 爪ブラシ モノタロウ 爪ブラシ モノタロウ 1個 199 税込219 後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60630212
2018-06-13
用途:
洗浄用に使用

かなり大きな爪ブラシ!一個ずつのブラシがユラユラしながら動くので微妙な洗い心地です。爪を洗うときに手のひら全体も洗うと気持ちよく洗えます。毛足が長いのできつい汚れは直ぐには取れにくいように感じます。凸凹な物の表面を洗うのに便利良さげです。

対象商品:
60630212
2018-11-20
用途:
爪の洗浄用
その他業種

思っていたよりも大きくて爪先だけというよりも手全体を洗浄するのに向いている大きさでした。ただ使っていくうちにプラスチック部分が劣化して真っ二つに割れてしまいました。

対象商品:
60630212
2018-09-17
用途:
作業後の手洗い

他の方のレビューでもありますが、サイズが大きく毛足も長い為、爪の間の汚れを落とすというよりは手全体を洗う使い方になります。
爪ブラシと謳うのであれば、サイズと毛足共に半分程度でよいのかなと感じました。
値段の割に洗い心地は良いので、その点は不満は有りません。

対象商品:
60630212
2018-09-05
用途:
帰り間際で手を洗うとき

トラックバス車検整備終了時には欠かせない存在です。 もう少しブラシが短いといいと思いました。

対象商品:
60630212
2018-08-18
用途:
使い勝手が良い

サイズを確認せずに買ったのですが、大きくて手のひらの汚れを落とすのに丁度良い。難点は、サイズが大きい為、洗面台での置き場に困るぐらい。

対象商品:
60630212
2018-06-19
用途:
農作業後の爪洗い
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

大きさを確認しなかった私も悪いですが、爪洗いというより手洗いですね。ブラシも長くて腰が弱く、爪の間の泥のかき出し力は弱いです。爪を含めた手全体を洗うのであればよい製品かもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
60630212
2018-06-19
用途:
作業後の手洗い

爪の間や、手のしわに入り込んだ汚れを素早く綺麗にできるので重宝しています。

対象商品:
60630212
2018-06-14
用途:
油の付着した手の洗浄
運輸・通信業

スクラブ入り石鹸とともに併用して活用してます。
大きいので、半分に割って使用してますが、耐久性もあって安価なので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする