CLK-45F1 クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 60634315 CLK-45F1 クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 60634315 CLK-45F1 クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 60634315

クリーンロッカー(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212(右392)×465×1635 注文コード60634315 品番CLK-45F1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は外寸法・内寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。

付属品棚板×4、トレー(大)×1、雑巾掛け金具×6、フック×2、モップ掛け金具×6 材質鋼板(焼付塗装) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212(右392)×465×1635 種別清掃用具用 ナチュラルグレー シリーズクリーンロッカー ベース取付不可 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)24 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2 商品タイプ本体 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×515×1790 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373855
2015-12-28
用途:
自治会館で使用

商品自体と配達員の方の対応は良かったのですが、モノタロウさんと運送会社との連絡がうまくいっていなかったようで、打ち合わせをしていたのにもかかわらず、予定日以外の日に突然持って来られびっくりしました。もう少し連絡を綿密にされては如何かと…

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする