LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60637791 品番 MY-FHS215431A/N AHTN
参考基準価格(税別)¥207,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 セット内容(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU21543NAHTN 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)14.4 (200V時) 本体質量(kg)3.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 色温度(K)5000 電池7H30DB-S(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1600 認定番号型式:3AE-1075 明るさ(Lm)1600(一般タイプ) 光色昼白色 明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする