仕様60分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-FHS21200HA、(ライトユニット)EL-LU20843NAHTN
取付天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)8.8 (200V時)
本体質量(kg)3.2
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
色温度(K)5000
電池7H30DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)800
認定番号型式:3AE-1075
明るさ(Lm)800(一般タイプ)
光色昼白色
明るさFLR20形x1灯器具 相当
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵