プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングキーボード。調整可能なアクチュエーションポイント・ラピットトリガー搭載で自在なキャラコンを可能に。ポーリングレート8000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現。堅牢性の高いスタビライザーによる正確な入力と長押しで勝利に近づく。ガスケットマウント搭載により長時間使用でも快適な打鍵感を実現。INZONEオリジナルのCNC加工メタルフレームの高級感と高い耐久性。耐久性と打鍵感に優れたPBTキーキャップ採用。FPSに最適なコンパクトな75%テンキーレスサイズ。ボリュームコントロールダイヤル搭載。カスタマイズ可能な本体のライティング機能搭載