曜日別特売
DCGT 07 02 02-UM 1515 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60657527

DCGT 07 02 02-UM 1515 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60657527
DCGT 07 02 02-UM 1515 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60657527

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60657527品番DCGT 07 02 02-UM 1515
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途中切削切刃長さ(mm)7.5519公差G被削材PM勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ07材種1515チップブレーカーUM(中荒旋削)チップ逃げ角(°)Cノーズ(mm)02チップ溝・穴記号T内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする