266RG-16RD01C080M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° サンドビック 60660537

266RG-16RD01C080M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° サンドビック 60660537
266RG-16RD01C080M 1125 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° サンドビック 60660537

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1125注文コード60660537品番266RG-16RD01C080M 1125
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途ねじタイプ:External材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部APR60内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする