LT-M346P16 リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 60660644

※寸法図

LT-M346P16 リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 60660644 LT-M346P16 リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 60660644

リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60660644 品番LT-M346P16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

リフレッシュ空間を明るく演出します。

高さ(mm)700 グリーン購入法適合 ナチュラル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ900×700 仕様リフレッシュテーブル 4本脚 円形天板 材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4〜20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き 直径(Φmm)900 区分本体 シリーズイートイン 材質(天板)メラミン天板 材質(脚)メッキ脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする