サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 厨房機器・設備・調理機械
サンコー[日用品]の サービス機器類
サンコー[日用品]の 料理保温機器/温蔵庫
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60661715
品番
FDWD25SWH
参考基準価格(税別)
¥8,164
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容
本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン
消費電力(W)
150
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.4
本体質量(g)
約740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/250×295×23、皿/255×255×20
設定温度(℃)
80〜130(1時間でオートオフ)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません