サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 厨房機器・設備・調理機械
サンコー[日用品]の サービス機器類
サンコー[日用品]の 料理保温機器/温蔵庫
USBぐるぐる缶クーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60661740
品番
GRKN25CBK
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!
セット内容
本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
約240
電源
USB 5V 1.0A以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×103×88
対応
500ml缶まで
ケーブル長(mm)
約920
注意
※500ml 缶(直径約 85× 高さ約 180mm程度の大きさまで)・ガラス瓶の飲み物もセットすることが可能。ペットボトルなど吸盤がつかない容器はセットできませんのでご注意ください。
※本製品は分解・丸洗いはできません。
※お手入れ前に電源を切り、USB TypeCケーブルをTypeCポートから抜いてください。
※TypeCポートに水がつかないよう、お気をつけください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※ACアダプターは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません