サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 冷蔵庫/冷凍庫
サンコー[日用品]の 製氷機
透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60661758
品番
DACEMKHWH
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機
セット内容
本体、バスケット、スコップ、日本語取扱説明書
材質
ステンレス・PP
形状
【氷】弾頭型
質量(kg)
約6.4
消費電力(W)
約100
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【氷】クリア:24×30 、【氷】ノーマル:24×25 ※個体差あり
タンク容量(L)
(貯水)最大1.3
コード長さ(m)
約1.2(アース線の長さ:約10cm)
容量(g)
氷保管容量:約600(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×300×285
時間
【1回の製氷時間】7〜10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。最初の製氷は約15分かかります。
冷媒
R600a
製氷量
1回の製氷でできる個数:9個
注意
※保冷機能はありません。
※クリアモードで生成される氷は、水道水を使用している性質上、透明な中に多少くもりの混じった物になります。全ての氷が完全に透き通った氷になるわけではありません。
※検品時に水を入れてテストしており、庫内に水分が残っている場合があります。使用に問題はありません。
※必ず水道水を使用してください。
※ミネラルウォーター、井戸水は使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません