6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60661767 品番TKSC25SYL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。

その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。 セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書 材質PP、アルミ 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)5〜38 電源AC100V 50/60Hz DC12V コード長さ(m)約1.7 消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 庫内温度(℃)保冷目安温度:約7〜13(周囲温度25)、保温目安温度:約60〜65(周囲温度25) 運転音約45dB
注意
※記載されている物以外は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする