266LL-22AC01F040E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 サンドビック 60662962

266LL-22AC01F040E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 サンドビック 60662962
266LL-22AC01F040E 1020 CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 サンドビック 60662962

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1020注文コード60662962品番266LL-22AC01F040E 1020
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途ねじタイプ;Internal材質1020勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部AC29内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする