サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l2(mm)
135
トラスコ品番
609-7201
注文コード
60665227
品番
E16-A16-SE-135
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度
トラスコ品番
609-7201
材質
超硬
質量(kg)
0.4
タイプ
ショートタイプ
寸法d(mm)
16
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
27000
寸法l2(mm)
135
寸法l21(mm)
80
寸法l22(mm)
81
カップリングサイズ
E16
寸法D5t(mm)
15.4
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。