N151.2-A125-30-4P 1125 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 60667047

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材PMSK注文コード60667047品番N151.2-A125-30-4P 1125
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途仕上げ被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)3.175コーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.787コーナーR(mm)1.5875刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする