MVC-F60L(回転式移動車付) 回動式移動車付プレートコンパクター 三笠産業[工具] 60669464

MVC-F60L(回転式移動車付) 回動式移動車付プレートコンパクター 三笠産業[工具] 60669464
MVC-F60L(回転式移動車付) 回動式移動車付プレートコンパクター 三笠産業[工具] 60669464

回動式移動車付プレートコンパクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60669464品番MVC-F60L(回転式移動車付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥254,000
質量(kg)66勾配角最大20(35%)寸法A(mm)880寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)590寸法C(mm)785最大速度(m/min)25エンジン型式スバルEX13、3.2kW(4.3PS)、4サイクル遠心力(kN[kgf])10.1[1030]振動数(Hz[v.p.m.])93[5600]

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60669464MVC-F60L(回転式移動車付)89844755MVC-F60H CRT画像準備中プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする