三笠産業[工具]
回動式移動車付プレートコンパクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
60669534
品番
MVC-F70(回転式移動車付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥271,000
質量(kg)
75
勾配角
最大20(35%)
寸法A(mm)
880
寸法D(mm)
510
寸法E(mm)
420
寸法B(mm)
590
寸法C(mm)
785
最大速度(m/min)
25
エンジン型式
スバルEX17、4.2kW(5.7PS)、4サイクル
遠心力(kN[kgf])
12[1220]
振動数(Hz[v.p.m.])
93[5600]
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60669534
MVC-F70(回転式移動車付)
89844773
MVC-F70H CRT
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付
三笠産業[工具]
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)