※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 業務用レンジ/コンロ
卓上ガスコンロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
コンロ:五徳Φ280
ガスの種類
プロパン
接続口径(Φmm)
9.5
注文コード
60670618
品番
TGU-75-LP
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・ガスの種類・接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
プロパン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×185
種別
コンロ:五徳Φ280
最大径(Φmm)
鍋:280
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kg/h])
9.8(0.70)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300