BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 錐
千枚通し 木柄穴あき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60671205
品番
W-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
仕様
穴あき
寸法(mm)
170×18×18
質量(g)
16
タイプ
千枚通し木柄
柄長さ(mm)
90
材質(柄部)
木
針長(mm)
80