BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 錐
プラスチック柄千枚通し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60671214
品番
P-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
寸法(mm)
180×18×18
質量(g)
18
タイプ
PC柄千枚通し
柄長さ(mm)
90
材質(柄部)
プラスチック
針長(mm)
90
穴幅(mm)
約1-3