BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の レーキ/トンボ/ジョレン
BIGMAN(ビッグマン)の レーキ/トンボ
アメリカンレーキアルミ柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60671984
品番
GA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ柄で使い勝手抜群。
効率アップのロングタイプ。
材質
柄:アルミ材。金属:スチール。
寸法(mm)
1580×350×110
質量(g)
1030
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
350
爪数
14本