ウルトラ30THOT JP-U31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60672039 品番 JP-U31TMB
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●しっかりした圧迫圧と、ファッション性に優れた「弾性ストッキング」です。●圧迫圧はそのままに、履きやすさを向上させています。●すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付です。●キレイな透け感があります。●光沢のある柔らかい編み糸です。

仕様Mブラック ブラック サイズM タイプストッキング シリコングリップ付ドット 寸法(cm)足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42、大腿部(G):46-70 脚長(cm)大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5 アズワン品番69-1321-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 指タイプつま先なし 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする