ウルトラC AG サンド JP-UC286シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60672057 品番JP-UC286MS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●フィット感とファッション性が両立します。●キレイな透け感があります。●光沢のある柔らかい編み糸です。●ウルトラシアー20・30とは生地が異なるシアータイプです。●履き心地を重視した生地を使用しています。●全てつま先なしタイプとなっているため、すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付きです。

サンド サイズM タイプストッキング シリコンなし 寸法(cm)足首(B):22-24、ふくらはぎ(C):33-40、腓骨頭(D):32-39、大腿中央部(F):44-60、大腿部(G):49-67 脚長(cm)大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):ストッキングシリコンなし60-69 アズワン品番69-1321-50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする