コテレベ水平器付左官鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60672587 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士

材質ポリカーポネイト 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)210×75×60 オレンジ 質量(g)97 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 柄長さ(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする