BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の モルタル鏝
モルタル鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60672648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抜群の塗り上がり。
柄と首は特殊な接着剤で強力接着。
首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質
本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】330
幅(mm)
【鏝】105
寸法(mm)
330×105×75
質量(g)
282
タイプ
モルタル鏝
柄長さ(mm)
155