背金本焼仕上鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60672745 品番21084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻

仕様本焼・厚手 厚さ(mm)【鏝】0.5 寸法(mm)180×60×55 質量(g)118 タイプ本職用・仕上鏝 刃幅(mm)55 柄長さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする