BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 目地鏝
本焼平目地鏝
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672763
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
本焼平目地鏝9ミリ
長さ(mm)
【鏝】123
幅(mm)
【鏝】9
寸法(mm)
230×65×24
質量(g)
70
タイプ
目地鏝
柄長さ(mm)
115