タイル用ゴム鏝

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60672815 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに

材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
タイル補修
サービス業

目地材を非常に滑らかに塗りこむことができます。
取り回しもしやすく、買ってよかった商品です。

対象商品:
60672815
2023-09-29
用途:
タイル目地詰め時
建設業・工事業

商品が到着してから直ぐに使いましたが、ちょうど良い感じです。

対象商品:
60672815
2020-10-30
用途:
タイルの目地埋め
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

使用感はふつう・・。ただコスパがいい! やや満足以外ない。

対象商品:
60672815
2018-12-07
用途:
タイルの目地詰め
建設業・工事業

初めてタイルの目地詰めに挑戦しましたが、扱いやすく作業性もよく仕上がりにも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする