パワーモルタル土間こて

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60672842 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命

材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】400 幅(mm)【鏝】105 寸法(mm)400×105×75 質量(g)340 タイプ土間型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
庭に洗い出しモルタル作り
本町舘 様 (不動産業)

暑すぎて作業したくないので涼しくなるの待って作ります。
初めての事なので多少不安ですが楽しみながら作ってみたいですね。

対象商品:
60672842
2021-02-22
用途:
法面工事(法枠コテ仕上げ)
大和エンタープライズ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取手が持ちやすく、当現場ではこの40cmの長さが丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする