BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 柳刃鏝
マンボ柳刃鏝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60672858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細かな塗り付け、仕上げに
材質
刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】110
幅(mm)
【鏝】50
寸法(mm)
220×60×50
質量(g)
76
タイプ
柳刃
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
120