左官こて3点セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード60673192 品番MT-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)中塗こて:210、目地こて:105、柳刃こて:105 幅(mm)中塗こて:73、目地こて:10、柳刃こて:45 寸法(mm)中塗こて:210×75×60、目地こて:200×58×60、柳刃こて:205×45×60 質量(g)中塗こて:182、目地こて:53、柳刃こて:69 タイプ一般向 柄長さ(mm)105 入数3セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60673192
2021-08-06
用途:
左官に

三点セットでこの価格は嬉しいです。DIYにはこれで十分です。★

対象商品:
60673192
2019-02-12
用途:
外壁の補修
サービス業

コスパよし。普通に使えており助かります。素人のDIYなら十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする