MACR3200-T 1105 CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ サンドビック 60673234

MACR3200-T 1105 CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ サンドビック 60673234
MACR3200-T 1105 CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ サンドビック 60673234

CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質1105被削材SM注文コード60673234品番MACR3200-T 1105
参考基準価格(税別)¥28,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途仕上げ材質1105被削材SM勝手切削幅(mm)2コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.175刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする