サンドビック
CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
1025
被削材
PMNS
注文コード
60673444
品番
MACR3200-R20 1025
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1025
被削材
PMNS
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
2