iHelp
iHelpの カッター
iHelpの スクレイパー
iHelpの スクレイパー本体
ステンY型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674215
品番
IH-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製。ペンキ落とし、缶のフタを開ける、サビ取りバリ取り(溶接)
材質
柄部:ステンレス、ヘラ部:ステンレス
寸法(mm)
180×60×18
質量(g)
80
柄長さ(mm)
85
ヘラ幅(mm)
60