BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 千枚通し
スパチュラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60674495
品番
BH-250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
260×33×20
質量(g)
69
タイプ
スパチュラ150mm(ヌリ)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1
ヘラ幅(mm)
150