曜日別特売
95009-05 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60674988

95009-05 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60674988
95009-05 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60674988

キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
ライラック
内容量1本注文コード60674988品番95009-05
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。

ライラック
アズワン品番
7-3279-05
仕様
ムーミン(リトルミイ)
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ・ノンチルカバー/PVC(塩化ビニール樹脂)、耳管/ステンレス、イヤーチップ/シリコン
全長
770mm
直径(Φmm)
ダイヤフラム部:47
質量(g)
約132
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする