キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ
●高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。
- 仕様
- ムーミン(リトルミイ)
- 材質
- チェストピース/アルミニウム、Yチューブ・ノンチルカバー/PVC(塩化ビニール樹脂)、耳管/ステンレス、イヤーチップ/シリコン
- 全長
- 770mm
- 直径(Φmm)
- ダイヤフラム部:47
- 質量(g)
- 約132
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:12B3X00039000005
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全10種類を絞り込む
色
アズワン品番
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ




























