セントレディス
キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
フォレストグリーン
カリビアンブルー
シャインレッド
セイルブルー
バイオレット
フォレストグリーン
ブラック
マゼンタ
マリンブルー
ライラック
ロイヤルブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60675015
品番
95009-11
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
●高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。
色
フォレストグリーン
アズワン品番
7-3279-11
仕様
ムーミン(リトルミイ)
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ・ノンチルカバー/PVC(塩化ビニール樹脂)、耳管/ステンレス、イヤーチップ/シリコン
全長
770mm
直径(Φmm)
ダイヤフラム部:47
質量(g)
約132
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000