曜日別特売
95009-07 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60675040

95009-07 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60675040
95009-07 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60675040
95009-07 キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ セントレディス 60675040

キャラクターダブル聴診器 ムーミン リトルミイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色マリンブルー
内容量1本注文コード60675040品番95009-07
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

●高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。

色
マリンブルー
アズワン品番
7-3279-07
仕様
ムーミン(リトルミイ)
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ・ノンチルカバー/PVC(塩化ビニール樹脂)、耳管/ステンレス、イヤーチップ/シリコン
全長
770mm
直径(Φmm)
ダイヤフラム部:47
質量(g)
約132
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする