BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の リベッター/ナッター/タッカー
BIGMAN(ビッグマン)の ナッター
BIGMAN(ビッグマン)の ナッター本体
ナッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60675046
品番
BHR-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品
アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・
寸法(mm)
265×120×25
色
ライトブルー/ブラック
質量(g)
577
適合サイズ(mm)
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
適合品番
【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40