No.7170N クラフトテープ 日東電工 60675292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード60675292 品番No.7170N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラフト粘着テープの手軽さをそのままに、重ね貼りができる、
油性インキで文字が書ける、テープ背面がすべりにくい、という機能をプラスしました。
環境に有害な有機溶剤を使用していません。

段ボール色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 伸び(%)7 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)8.3 巻戻し力(N/25mm)0.8
注意
※特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする