- サイズ
- 2L
- アズワン品番
- 69-1316-64
- 仕様
- 2L
- タイプ
- パンティストッキング
- 寸法(cm)
- 大腿部シリコンバンド(G):56-64、大腿部(G):56-77、大腿中央部(F):50-69、膝蓋骨(E):39-48、腓骨頭(D):36-45、ふくらはぎ(C):37-46、ふくらはぎ下部(B1):31-37、足首(B):26-28、足関節(Y):32-38、つま先(A):25-32
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10103000039
- 股周り(cm)
- 脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75
- 指タイプ
- つま先なし
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器